すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440BZ-40

品名 : 39.5-43.5mm クリックバンド(屋内用/5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアカギ型番A16917-0135
用途取り付け、取り外しが簡単なワンタッチパイプクランプ適合径39.5~43.5mm
取付穴径φ4.5mm荷重強度(垂直方向)440N(45kgf)
荷重強度(水平方向)440N(45kgf)環境温度範囲-10~70℃
材質PP(ポリプロピレン)入数5個
ブラック
屋内用
作業時間を短縮でき、クランプの再利用も可能です。
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/16 00:25現在)

更新
商品入数5販売単位

この商品には、11点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA440BZ-10 9.5-11.8mm クリックバンド(屋内用/5個)
EA440BZ-12 11.8-14.3mm クリックバンド(屋内用/5個)
EA440BZ-15 14.3-16.8mm クリックバンド(屋内用/5個)
EA440BZ-17 16.8-19.5mm クリックバンド(屋内用/5個)
EA440BZ-20 19.5-21.8mm クリックバンド(屋内用/5個)
EA440BZ-22 21.8-24.8mm クリックバンド(屋内用/5個)
EA440BZ-25 24.8-27.8mm クリックバンド(屋内用/5個)
EA440BZ-28 27.8-31.2mm クリックバンド(屋内用/5個)
EA440BZ-32 31.2-35.5mm クリックバンド(屋内用/5個)
EA440BZ-36 35.5-39.5mm クリックバンド(屋内用/5個)
EA440BZ-40 39.5-43.5mm クリックバンド(屋内用/5個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top