すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440DV-106

品名 : 300x300x5.0mm フッ素樹脂板

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質PTFE(4フッ化)厚み5.0mm
サイズ300×300mm
非粘着性(テープがつかない)
平滑性(すべりが良い)
耐熱(260℃)
ガスケット、電気絶縁材料、機械部品などに。
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 23:40現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、9点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA440DV-101 300x300x1.0mm フッ素樹脂板
EA440DV-102 300x300x1.5mm フッ素樹脂板
EA440DV-103 300x300x2.0mm フッ素樹脂板
EA440DV-104 300x300x3.0mm フッ素樹脂板
EA440DV-105 300x300x4.0mm フッ素樹脂板
EA440DV-106 300x300x5.0mm フッ素樹脂板
EA440DV-107 300x300x6.0mm フッ素樹脂板
EA440DV-109 300x300x8.0mm フッ素樹脂板
EA440DV-111 300x300x 10mm フッ素樹脂板
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top