すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468BX-45

品名 : G1/2" シャワーホースセット(ストップ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカクダイ型番366-910-W
ホース長1.6mホースサイズ内径:11mm、外径:16mm
取付ねじサイズG1/2”材質ABS、PVC、ステンレス、黄銅
使用圧力0~0.75Mpa使用温度5~60℃
節水アタッチメントにより、高水圧でも快適な流量で使用できます。
アダプター付
金属墳板を使用したやさしいシャワー
ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え
器具破損防止のため、完全止水しません。
吐水穴外周φ40㎜
販売価格

8,240(税抜)/ 9,064円(税込)

カタログ価格

8,240円(税抜)/9,064円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 13:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1156ページ

代替品

EA468BX-7
  • 品番

    EA468BX-7

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1156ページ
  • エスコ便利カタログ1157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top