すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA469FJ-6

品名 : 3/4" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質SUSF304適用規格JIS B2220
呼び20(3/4”)適用管外径27.2mm
クラス10K内径(do)27.7mm
外径(D)100mm厚み(t)14mm
ガスケット座厚(f)1mmガスケット座径(g)56mm
ボルト穴中心円の径(C)75mmボルト穴数4
ボルト穴径(h)15mm重量約720g
最高使用圧力0.98MPa最高使用温度200℃
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/09 12:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA469FJ-6A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top