すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475AM-300

品名 : 295x 4.8mm 結束バンド(緑/100本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長300mm
4.8mm最大径85mm
厚み1.6±0.25mm材質ナイロン66
ループ引張強度22kgf
入数は100本入りです。
使用温度範囲-40~85℃
販売価格

1,260(税抜)/ 1,386円(税込)

カタログ価格

1,260円(税抜)/1,386円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 15:05現在)

更新
商品入数100販売単位

代替品

EA475G-300S
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF