すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475AW-510

品名 : 510x 9.0mm 結束バンド(ダブルロッキング/100本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長510mm最大径160mm
ループ引張強度55kgf材質ナイロン66
9mm厚み2.1mm
入数は100本入りです。
★締込みが硬い為、使用時はペンチ等の工具をご使用ください。
使用温度範囲-40~85℃
販売価格

3,670(税抜)/ 4,037円(税込)

カタログ価格

3,670円(税抜)/4,037円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 12:21現在)

更新
商品入数100販売単位

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA475AW-130 132x 9.0mm 結束バンド(ダブルロッキング/100本)
EA475AW-240 235x 9.0mm 結束バンド(ダブルロッキング/100本)
EA475AW-270 265x 9.0mm 結束バンド(ダブルロッキング/100本)
EA475AW-510 510x 9.0mm 結束バンド(ダブルロッキング/100本)
EA475AW-610 610x 9.0mm 結束バンド(ダブルロッキング/100本)
EA475AW-760 760x 9.0mm 結束バンド(ダブルロッキング/100本)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top