すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475FF-1220

品名 : 1220x8.9mm 結束バンド(10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
電線や配線の整理に

仕様

全長(mm)1220ナチュラル
使用温度範囲-40~85℃厚み(mm)1.8
最大径(mm)376幅(mm)8.9
材質ナイロン66ループ引張強度(kgf)81.6
入数は10本入りです。
販売価格

1,690(税抜)/ 1,859円(税込)

カタログ価格

1,690円(税抜)/1,859円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/11/01 08:35現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA475AY-122
  • 品番

    EA475AY-122

  • コメント

    メーカー違い。(全長)1219x(幅)9.0mm

バリエーション一覧
EA475FF-380 380x6.4mm 結束バンド(10本)
EA475FF-460 460x8.9mm 結束バンド(10本)
EA475FF-530 530x8.9mm 結束バンド(10本)
EA475FF-610 610x8.9mm 結束バンド(10本)
EA475FF-910 910x8.9mm 結束バンド(10本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top