すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475FK-610

品名 : 610mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/5本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能

仕様

全長(mm)610最大径(mm)179
材質ナイロン
使用温度範囲0~85℃ループ引張強度(kgf)63.5
耐候性
入数は5本入りです。
販売価格

1,090(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/10 00:12現在)

更新
商品入数5販売単位
バリエーション一覧
EA475FK-200 200mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)
EA475FK-310 310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)
EA475FK-311 310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黄/15本)
EA475FK-460 460mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/10本)
EA475FK-610 610mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/5本)
ウェブカタログ画像
※画像はEA475FK-310です。
  • ※画像はEA475FK-310です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top