すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA495MG-4

品名 : 1/2" ヒートポンプドライヤー(ロウ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
両方向でご使用になれます

仕様

適用冷媒R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A安全使用圧力4.1MPa
ヒートポンプエアコン用
両方向でご使用になれます。
ロウ付タイプ
接続サイズ1/2”×1/2”温度範囲-40~71℃
アスベストは使用されていません。
販売価格

4,100(税抜)/ 4,510円(税込)

カタログ価格

4,100円(税抜)/4,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 16:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA495ME-4
  • 品番

    EA495ME-4

  • コメント

    取付:ねじタイプ(フレア)

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF