すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AA-172

品名 : 649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(扉付・青)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番551930
商品名オリコンラックP75B-S(長側扉あり)容量76.2L
サイズ外寸:649×439×327(H)mm
内寸:600×406×315(H)mm
有効内寸:599×404×305(H)mm
材質ポリプロピレン
透明/ブルー圧縮荷重5.88kN(600kgf)
折りたたみ時全高77mm入数1
積み重ね可能
片長辺中折れ回転扉付
長辺が大きく開口できるので、積み重ねると棚のように使えます。
販売価格

9,690(税抜)/ 10,659円(税込)

カタログ価格

9,690円(税抜)/10,659円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 13:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA506AA-58
  • 品番

    EA506AA-58

  • コメント

    短辺側取り外しタイプ

バリエーション一覧
EA506AA-171 530x366x321mm/51.1L 折畳コンテナ(扉付・青)
EA506AA-171A 530x366x321mm/51.1L 折畳コンテナ(扉付・青/5個
EA506AA-172 649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(扉付・青)
EA506AA-172A 649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(扉付・青/5個
その他関連
オプションEA506AA-53 : 657x446x17mm 蓋(EA506AA-17,18,19,32,38)
関連商品EA520AB-22 : 610x400mm/100kg ドーリー(連結型/ナイロン車輪)
ウェブカタログ画像
  • 底部

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top