すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AA-233

品名 : 649x439x250mm/58.8L 折畳コンテナ(桃)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番559210
商品名マドコンライトO-55B容量58.8L
サイズ外寸:649×439×250(H)mm
内寸:600×406×242(H)mm
有効内寸:600×405×234(H)mm
材質ポリプロピレン
ピンク圧縮荷重8.88kN(906kgf)
折りたたみ時全高59mm
積み重ね可能
両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
販売価格

4,730(税抜)/ 5,203円(税込)

カタログ価格

4,730円(税抜)/5,203円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 04:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA506AH-18
  • 品番

    EA506AH-18

  • コメント

    530x366x320mm/50L (ベージュ)

バリエーション一覧
EA506AA-231 649x439x250mm/58.8L 折畳コンテナ(黄)
EA506AA-232 649x439x250mm/58.8L 折畳コンテナ(緑)
EA506AA-233 649x439x250mm/58.8L 折畳コンテナ(桃)
その他関連
関連商品EA520AB-22 : 610x400mm/100kg ドーリー(連結型/ナイロン車輪)
ウェブカタログ画像
  • ※折りたたみ時
  • ※画像は色違いです
  • ※画像は色違いです
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top