すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AA-522

品名 : 649x439x328mm/77.8L 折畳コンテナ(青/薄型

仕様

メーカー三甲(サンコー)容量77.8L
サイズ外寸:649×439×328(H)mm
内寸:600×406×320(H)mm
有効内寸:600×405×312(H)mm
材質ポリプロピレン
ブルー圧縮荷重7.5kN(764kgf)
折りたたみ時全高59mm
積み重ね可能
ペタンコシリーズ
従来型オリコンと比較してより軽量、薄型に。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流費削減になります。
4辺及び両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
※フタは付属しておりません。
同容量のオリコンと比較してより軽量、薄型に。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流費削減に大きく貢献します。
販売価格

5,370(税抜)/ 5,907円(税込)

カタログ価格

5,370円(税抜)/5,907円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/07 01:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1649ページ
その他関連
関連商品EA520AB-22 : 610x400mm/100kg ドーリー(連結型/ナイロン車輪)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm、( )は内寸です。
  • エスコ便利カタログ1648ページ
  • エスコ便利カタログ1649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top