すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AB-145B

品名 : 580x385x319mm 収納ケース(バックル付/ODグリーン3個

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ポリプロピレン重量2,479g
入数3個サイズ(mm)内寸:317×480×297(H)
外寸:385×580×319(H)
金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣服の引っかかりを 防止します。
手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
積み重ね可能
★蓋には幅33mmのスリット付で積み重ねたケースにバンド掛けでき持ち運びに便利です。
販売価格

7,780(税抜)/ 8,558円(税込)

カタログ価格

7,780円(税抜)/8,558円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 03:59現在)

更新
商品入数3販売単位CS

代替品

EA506AB-45BA
  • 品番

    EA506AB-45BA

  • コメント

    同サイズ・バックル色違い

ウェブカタログ画像
●入数:3個
  • ●入数:3個
  • 積み重ね例
  • ★蓋には幅33mmのスリット付で積み重ねたケースにバンド掛けでき持ち運びに便利です。
  • ★蓋には幅33mmのスリット付で積み重ねたケースにバンド掛けでき持ち運びに便利です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top