すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AB-161B

品名 : 447x295x162mm バックル付収納ケース(10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MBR-13
サイズ(W×D×H)mm内寸:360×240×135
外寸:447×295×162
重量(kg)1.0
入数10個材質本体・バックル:ポリプロピレン
密閉材:スチレン系エラストマー
耐荷重1個あたり:12kg
積み重ね時:60kg
積み重ねが可能
荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。
ふたのフレーム部分にスチレン系エラストマーを使用し、密閉性に優れています。
販売価格

16,600(税抜)/ 18,260円(税込)

カタログ価格

16,600円(税抜)/18,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/26 13:25現在)

更新
商品入数10販売単位
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top