すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AB-17E

品名 : 664x468x333mm/ 75.2L コンテナ(OD/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーESCOオリジナル容量75.2L
材質ポリプロピレンサイズ(外寸)664×468×333(H)mm
サイズ(内寸)620×420×320(H)mm有効内寸570×370×305mm
積み重ね可能
カラーOD入数5個
ハンドルを内側・外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
販売価格

29,200(税抜)/ 32,120円(税込)

カタログ価格

29,200円(税抜)/32,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 19:05現在)

更新
商品入数5販売単位St

この商品には、6点のバリエーションがあります。

代替品

EA506AB-17A
バリエーション一覧
EA506AB-26D 560x390x283mm/ 45L コンテナ(OD色)
EA506AB-17D 664x468x333mm/ 75.2L コンテナ(OD色)
EA506AB-17E 664x468x333mm/ 75.2L コンテナ(OD/5個)
EA506AB-26E 560x390x283mm/ 45L コンテナ(OD色/5個)
EA506AB-27D 824x574x418mm/144L コンテナ(OD色)
EA506AB-27E 824x574x418mm/144L コンテナ(OD色/5個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top