すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AB-64

品名 : 540x378x278mm/40L 収納ケース(クリアー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番FRC-40
サイズ(mm)内寸:314×478×270(H)
外寸:378×540×278(H)
カラークリアー
入数1個重量1,500g
容量40L材質ポリプロピレン
耐荷重20kg((縦積み5段、横積み3段まで)底面使用サイズ目安A4コピー用紙2枚並列
対応フタEA506AB-82
縦方向にも横方向にもスタッキングができ、ラック(棚)としても使えるコンテナです。A4コピー用紙がピッタリ入るので、オフィスでの書類等の整理に最適です。
A4ファイル(2穴縦綴じ)収納目安背幅46mm:10冊(背幅66mm:7冊)
販売価格

1,940(税抜)/ 2,134円(税込)

カタログ価格

1,940円(税抜)/2,134円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/22 10:58現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、9点のバリエーションがあります。

代替品

EA506AB-42
  • 品番

    EA506AB-42

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA506AB-61 378x270x278mm/17L 収納ケース(グリーン)
EA506AB-62 378x270x278mm/17L 収納ケース(クリアー)
EA506AB-63 540x378x278mm/40L 収納ケース(グリーン)
EA506AB-64 540x378x278mm/40L 収納ケース(クリアー)
EA506AB-65 540x449x310mm/55L 収納ケース(グリーン)
EA506AB-66 540x449x310mm/55L 収納ケース(クリアー)
EA506AB-72 378x270x278mm/17L 収納ケース(クリアー/6個)
EA506AB-74 540x378x278mm/40L 収納ケース(クリアー/6個)
EA506AB-76 540x449x310mm/55L 収納ケース(クリアー/6個)
その他関連
オプションEA506AB-82 : [EA506AB-63・64用] フタ(クリアー)
ウェブカタログ画像
  • 内寸:314(W)×478(D)×270(H)mm\n外寸:378(W)×540(D)×278(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top