すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AB-76

品名 : 540x449x310mm/55L 収納ケース(クリアー/6個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番FRC-55
カラークリアー入数6個
重量1,770g容量55L
材質ポリプロピレン耐荷重20kg((縦積み5段、横積み3段まで)
A4ファイル(2穴縦綴じ)収納目安背幅46mm:10冊(背幅66mm:7冊)底面使用サイズ目安A4定格封筒2枚並列
対応フタEA506AB-83サイズ(mm)内寸:385×478×302(H)
外寸:449×540×310(H)
縦方向にも横方向にもスタッキングができ、ラック(棚)としても使えるコンテナです。A4コピー用紙がピッタリ入るので、オフィスでの書類等の整理に最適です。
販売価格

13,450(税抜)/ 14,795円(税込)

カタログ価格

13,450円(税抜)/14,795円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/22 03:46現在)

更新
商品入数6販売単位CS

この商品には、9点のバリエーションがあります。

代替品

EA506AB-44B
  • 品番

    EA506AB-44B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA506AB-61 378x270x278mm/17L 収納ケース(グリーン)
EA506AB-62 378x270x278mm/17L 収納ケース(クリアー)
EA506AB-63 540x378x278mm/40L 収納ケース(グリーン)
EA506AB-64 540x378x278mm/40L 収納ケース(クリアー)
EA506AB-65 540x449x310mm/55L 収納ケース(グリーン)
EA506AB-66 540x449x310mm/55L 収納ケース(クリアー)
EA506AB-72 378x270x278mm/17L 収納ケース(クリアー/6個)
EA506AB-74 540x378x278mm/40L 収納ケース(クリアー/6個)
EA506AB-76 540x449x310mm/55L 収納ケース(クリアー/6個)
その他関連
オプションEA506AB-83 : [EA506AB-65・66用] フタ(クリアー)
ウェブカタログ画像
  • 内寸:385(W)×478(D)×302(H)mm\n外寸:449(W)×540(D)×310(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top