すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AE-20A

品名 : 590x386x206mm/36.1L ハイテクコンテナ/ESD

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番674014
商品名テンバコED-36容量36.3L
サイズ外寸:590×386×206(H)mm
内寸:545×341×200(H)mm
有効内寸:535×332×187(H)mm
ブラック
材質導電性ポリプロピレン
積み重ね可能
販売価格

7,320(税抜)/ 8,052円(税込)

カタログ価格

7,320円(税抜)/8,052円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 05:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA506AE-125
バリエーション一覧
EA506AE-18A 656x446x168mm/39.4L ハイテクコンテナ/ESD
EA506AE-19A 593x393x206mm/36.4L ハイテクコンテナ/ESD
EA506AE-20A 590x386x206mm/36.1L ハイテクコンテナ/ESD
ウェブカタログ画像
  • 外寸:593×388×206mm\n内寸:545×341×200mm\n有効内寸:535×332×187mm\n
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top