すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AF-19

品名 : 335x335x101mm/ 8.3L コンテナ(青)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番200812
商品名サンボックスC-5ノンノコ容量8.3L
サイズ外寸:335×335×101(H)mm
内寸:298×298×96(H)mm
有効内寸:289×289×85(H)mm
圧縮荷重23.3kN(2380kgf)
ブルー材質ポリアミド
積み重ね可能
内底面は無数の突形状、内側面は波型形状の小型部品貼付防止面有
耐熱性があり、高温の部品を入れてもコンテナが変形しません。
コンテナ内側面は特殊構造で油が付着した部品も残さず排出できます。
販売価格

6,010(税抜)/ 6,611円(税込)

カタログ価格

6,010円(税抜)/6,611円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 06:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA506AF-11
  • 品番

    EA506AF-11

  • コメント

    8.8l 通常コンテナになります。

その他関連
オプションEA506AF-19F : [EA506AF-181用] 332x332x23mm フタ
オプションEA506AF-20F : 344x344x24mm フタ
オプションEA506AF-20G : 335x335x21mm フタ
ウェブカタログ画像
  • 内底面
  • 内側面
  • 単位:mm、( )は内寸です。

商品動画

  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top