すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AF-20G

品名 : 335x335x21mm フタ

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番702451
商品名TP330フタサイズ(外寸)335×335×21(H)mm
透明材質ポリプロピレン
EA506AF-20・-181、(旧)EA506AF-19用ふた
フタが本体外寸から飛び出さないサイズのフタです。他のコンテナーに接触してもフタがせり上がったり、破損しにくいタイプです。
販売価格

890(税抜)/ 979円(税込)

カタログ価格

890円(税抜)/979円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/04/30 01:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1569ページ1570ページ
その他関連
本体EA506AF-20 : 340x330x101mm/ 8.4L コンテナ(黄)
本体EA506AF-181 : 335x335x103mm/ 8.3L コンテナ(ブルー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1568ページ
  • エスコ便利カタログ1569ページ