すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AF-71

品名 : 180x120x 95mm/ 1.2L コンテナ(青)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番200109
商品名サンボックス#1-2容量1.2L
サイズ外寸:180×120×95(H)mm
内寸:158×104×89(H)mm
有効内寸:151×97×82(H)mm
圧縮荷重7.84kN(800kgf)
ブルー材質ポリプロピレン
積み重ね可能
販売価格

880(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/04/28 23:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1569ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm、( )は内寸です。
  • エスコ便利カタログ1568ページ
  • エスコ便利カタログ1569ページ