すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA509AD-151B

品名 : 200x95x120mm 小物袋

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーハクバ写真産業(HAKUBA)型番KCS-40-200BK
サイズ(mm)215×110×135(H)内寸200×95×120(H)mm
材質ポリエステル重量約75g
中仕切1枚
そのまま入れるだけでいつものバッグがカメラバッグに早変わり。全面の厚いクッションが機材をしっかり保護します。
クッション入りのフタはホコリの侵入や上からの衝撃から守り、不要な時は取り外しが可能です。
収納する機材に合わせて面ファスナーで移動が可能な仕切りが1枚付属しています。
面ファスナーで脱着可能な蓋です。しっかりとしたクッションで機材を保護します。
内部側面には機材にやさしい起毛生地、内部底面には、ホコリや汚れがたまりにくく、お手入れがしやすい平滑な生地を使用
バッグからの取り出しなどに便利なサイドハンドル。※ハンドルを運搬のために使用しないでください。カメラ機材が落下する恐れがあります。
中仕切り付
販売価格

2,400(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 20:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1606ページ2032ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1606ページ
  • エスコ便利カタログ1607ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top