すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520BN-51

品名 : 841x466x 878mm/100kg 運搬車(クローラー式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー矢崎化工型番AXN-450
商品名アクロス AXN-450サイズ(W×D×H)mm466×841×878
荷台サイズ688×466mm積載均等耐荷重100kg
押手高さ878mm床高さ229mm
乗越え段差許容高さ4cmベルト幅98mm
重量18.2kg荷台材質プラスチック
クローラー式
取手折りたたみ式
キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。
段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。
接地面がプラスチックの為、路面に傷がつきにくく安心です。
※「ACROS」・「アクロス」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる台車です。
販売価格

199,800(税抜)/ 219,780円(税込)

カタログ価格

199,800円(税抜)/219,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/07 13:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA520BN-51A
その他関連
部品EA520BN-56 : [EA520BN-51A用] アウターインナー(4個)
オプションEA520BN-57 : [EA520BN-51A用] リンクアウターインナー(3個)
ウェブカタログ画像
※「ACROS」・「アクロス」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
  • ※「ACROS」・「アクロス」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
  • 石畳
  • 砂利
  • 土/泥
  • 雪
  • 草
  • ※「ACROS」・「アクロス」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top