すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520BY-21A

品名 : 710x455mm/150kg 運搬車(ハンドブレーキ付)

仕様

メーカー東正車輌(TOSEI)型番GCP-HP101
積載均等耐荷重150kg荷台サイズ710×455mm
押手高さ936mm床高さ146mm
車輪径100mm(ゴム車)車輪自在×2、固定×2
重量11.5kg荷台材質樹脂
ハンドブレーキ付
錆を抑制するため食品業にも適しています。
軽量のため、持運びも簡単。
ハンドルを離す/握る、それだけでロック/アンロックを切り替えられます。
販売価格

32,400(税抜)/ 35,640円(税込)

カタログ価格

32,400円(税抜)/35,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2024/05/07 19:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1723ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1722ページ
  • エスコ便利カタログ1723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top