すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA522G-57

品名 : 210x65x30mm/#1000 砥石(仕上げ)

仕様

サイズ210×65×30mm
職人刃物にすばやい仕上りを実現します。
粒度#1000仕様中仕上
一般のご家庭でトマトが切れなくなったらお勧めの中砥石
かんな、のみ、電気カンナ、カマ、ハサミ、打刃物、ナイフ、ステンレス刃物、料理包丁、彫刻刀、精密刃物等に
販売価格

3,500(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/05/07 03:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0616ページ

代替品

EA522GB-2
  • 品番

    EA522GB-2

  • コメント

    変更点:サイズ

バリエーション一覧
EA522G-56 210x65x30mm/ #800 砥石(仕上げ)
EA522G-57 210x65x30mm/#1000 砥石(仕上げ)
EA522G-58 210x65x30mm/#1200 砥石(仕上げ)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ616ページ
  • エスコ便利カタログ617ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top