すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA524AE-10

品名 : 90x190mm 一斗缶切り

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途缶切りスクレッパー材質刃:ステンレス特殊刃物鋼、柄:木
硬度HRC52°全長200mm
刃長80mm刃幅90mm
刃厚1.0mm重量125g
特長
 ・切れ味抜群
 ・一斗缶をカットする際、親指に力が入りやすいよう、木製グリップの形が工夫されています。
 ・スクレーパー機能にも適しています。
販売価格

940(税抜)/ 1,034円(税込)

カタログ価格

940円(税抜)/1,034円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 14:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA109NB-303
メイン画像