すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA525ML-102

品名 : 64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)

仕様

サイズ口幅:64mm、最大開口:57mm口の深さ35mm
ベース角度調整傾斜:90°、回転:360°重量1.38kg
材質口部:スチール、本体:アルミ合金製
販売価格

17,500(税抜)/ 19,250円(税込)

カタログ価格

17,500円(税抜)/19,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/03 14:15現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0665ページ
ウェブカタログ画像
  • ベースを吸着させ固定可能
  • 口幅:64㎜ 最大開口:57㎜
  • スチール製
  • 角度調整 傾斜:90°回転:360°
  • エスコ便利カタログ664ページ
  • エスコ便利カタログ665ページ