すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526A-5

品名 : 600mm ロングフレキアーム付 両端クリップ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番CLW5
アーム部耐久重量600gクリップ引っ張り強度3kg
クリップくわえ幅15~25mmアーム長600mm
本体重量560gパッケージ重量700g
ロングタイプなので、新聞・ポスターも広げて挟めます。
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 01:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA526A-4A
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top