すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526A-50

品名 : 50mm/ 15mm クランプ(4個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途接着・穴あけの固定用スプリングクランプ材質スチール
最大開口15mmふところの深さ約17mm
クランプ部幅13mm全長50mm
重量52g口の深さ(mm)17mm
入数      4個
販売価格

770(税抜)/ 847円(税込)

カタログ価格

770円(税抜)/847円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:56現在)

更新
商品入数4販売単位

代替品

EA526A-50A
  • 品番

    EA526A-50A

  • コメント

    入数・サイズなど異なります。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF