すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527AH-4

品名 : [EA527AH用] ベンダー

仕様

メーカー育良精機型番IS-A75B
仕様EA527AH-0用ベンダーサイズ300x395x170(H)mm
重量29.2kg最大加工能力・アングル材SS400 L75x75x16
・アングル材SUS304 L75x75x16
用途アングル材の曲げ加工に。注意※使用する際はフレームが必要です。
販売価格

275,300(税抜)/ 302,830円(税込)

カタログ価格

275,300円(税抜)/302,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 07:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0875ページ
その他関連
本体EA527AH-0 : アングル加工機
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ874ページ
  • エスコ便利カタログ875ページ