すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA533DG-6

品名 : 0-40mm/180mm ハンドバイス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長180mm口幅60mm
口の開き40mm
鍛造鉄製
亜鉛メッキ処理
アゴ部にはギザがつけてあります
販売価格

8,200(税抜)/ 9,020円(税込)

カタログ価格

8,200円(税抜)/9,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 19:05現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、7点のバリエーションがあります。

代替品

EA533DG-5
  • 品番

    EA533DG-5

  • コメント

    変更点:全長、口幅、口の開き等

バリエーション一覧
EA533DG-1 0-18mm/100mm ハンドバイス
EA533DG-2 0-22mm/120mm ハンドバイス
EA533DG-3 0-25mm/130mm ハンドバイス
EA533DG-4 0-28mm/145mm ハンドバイス
EA533DG-5 0-35mm/160mm ハンドバイス
EA533DG-6 0-40mm/180mm ハンドバイス
EA533DG-7 0-45mm/200mm ハンドバイス
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top