すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA534CB-225A

品名 : 240mm 電工ペンチ(圧着付/偏芯型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
支点を先端に寄せた偏心型で、軽い力で切断できます

仕様

強力型
材質高炭素鋼(本体)切断能力(φmm)軟線:4.1
中硬線:2.3
硬線:2.3
圧着能力1.25m㎡全長241.3㎜
重量490g
絶縁・非絶端子も圧着可能
支点を先端に寄せた偏心型で、軽い力で切断できます。
販売価格

5,200(税抜)/ 5,720円(税込)

カタログ価格

5,200円(税抜)/5,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 04:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0264ページ

代替品

EA534K-12
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ264ページ
  • エスコ便利カタログ265ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top