すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA535KG-13

品名 : 120mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番7922120ESD
全長120mm切断能力軟線:φ0.1~0.8mm 中硬線:φ0.4mm
刃硬度HRC64ハンドルコンフォート(ESD)
仕上げ磨き材質高級ボールベアリング鋼
重量(g)60ヘッドスタイルミニヘッド
直刃(切断面はフラット)
バネ付
ミニオーバル
デリケートな部品の切断に最適
軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。
アイコン
販売価格

12,700(税抜)/ 13,970円(税込)

カタログ価格

12,700円(税抜)/13,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/05/03 11:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0270ページ

代替品

EA535KG-17
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ270ページ
  • エスコ便利カタログ271ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top