すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA536AD-150

品名 : 150mm 電工ニッパー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
特殊な熱処理加工の合金刃で耐久性に優れています

仕様

全長150mmジョウ長さ14.1mm
ジョウ厚み9.9mmジョウ幅19.6mm
先端14.1mmハンドルスパン55mm
重量136g材質ハイカーボンスチール
刃形状切断能力(mm)軟線:φ4.1、中硬線・硬線:φ2.3
刃先はレーザー熱処理加工されているので耐久性が向上しています
販売価格

3,280(税抜)/ 3,608円(税込)

カタログ価格

3,280円(税抜)/3,608円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 23:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA536KC-160
バリエーション一覧
EA536AD-150 150mm 電工ニッパー
EA536AD-175 175mm 電工ニッパー
EA536AD-200 200mm 電工ニッパー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top