すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA537AE-200

品名 : 200mm ラジオペンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
特殊な熱処理加工の合金刃で耐久性に優れています

仕様

全長200mmサイズA:198mm B:75.1mm C:9.9mm
D:17.8mm E:11.6mm F:3.2mm
G:3.2mm H:54.2mm
切断能力軟線:φ4.1、中硬線・硬線:φ2.3重量181g
材質ハイカーボンスチールグリッププラスチゾル
特徴ワイヤーカッター付、先端は網目状のギザギザ、ロングノーズ
刃先はレーザー熱処理加工により耐久性が向上しています。
販売価格

3,530(税抜)/ 3,883円(税込)

カタログ価格

3,530円(税抜)/3,883円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/09/21 09:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA537KA-200
ウェブカタログ画像
  • A:198mm B:75.1mm C:9.9mm\nD:17.8mm E:11.6mm F:3.2mm\nG:3.2mm H:54.2mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top