すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA537GG-160

品名 : 160mm 穴付ラジオペンチ(ベンド/ステンレス製)

仕様

切断能力軟鉄線:φ0.8mm、軟銅線:φ1.0mm以下全長160mm
先端ベント
販売価格

2,680(税抜)/ 2,948円(税込)

カタログ価格

2,680円(税抜)/2,948円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/05/05 20:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0267ページ

代替品

EA537DF-150
  • 品番

    EA537DF-150

  • コメント

    変更点:切断能力、グリップ形状等

バリエーション一覧
EA537GF-160 160mm 穴付ラジオペンチ(ストレート/ステンレス製)
EA537GG-160 160mm 穴付ラジオペンチ(ベンド/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ266ページ
  • エスコ便利カタログ267ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top