すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA537T-66

品名 : 128mm/50°精密プライヤー(ESD/丸/ベント)

仕様

先端(幅×厚み)0.8×1.5mm全長128mm
先端形状先端角度50°
材質カーボンスチール
スタンダードハンドル
掴み面ギザなし
バネ付
アイコン
販売価格

6,660(税抜)/ 7,326円(税込)

カタログ価格

6,660円(税抜)/7,326円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/04/28 15:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0273ページ

代替品

EA535C-7
  • 品番

    EA535C-7

  • コメント

    ESDではありません。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ272ページ
  • エスコ便利カタログ273ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top