すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538AF

品名 : 圧着端子セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ケースサイズ207×145×40mmセット内容圧着ペンチ(EA538K-1)1本
絶縁丸端子(1.25m㎡) 20本
絶縁丸端子(2.0m㎡) 20本
絶縁Y端子(1.25m㎡) 20本
絶縁Y端子(2.0m㎡) 20本
絶縁スリーブ(1.25m㎡) 20本
絶縁スリーブ(2.0m㎡) 20本
絶縁閉端接続子(1.25m㎡) 20本
絶縁閉端接続子(2.0m㎡) 20本
販売価格

6,520(税抜)/ 7,172円(税込)

カタログ価格

6,520円(税抜)/7,172円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/20 00:26現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
セット商品EA538K-1 : 0.75- 6.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top