すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538MA-1

品名 : 1.25-3 [丸形]裸圧着端子(100個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質無酸素銅 (電気すずメッキ)型式1.25-3
撚線0.25~1.65m㎡重量60g(ケース含む総重量)
入数は100個入りです。
販売価格

740(税抜)/ 814円(税込)

カタログ価格

740円(税抜)/814円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/09 12:54現在)

更新
商品入数100販売単位pk

代替品

EA538MA-1A
  • 品番

    EA538MA-1A

  • コメント

    パッケージの変更

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top