すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540AL-51

品名 : 155mm はさみ(安全ガード付)

仕様

メーカーグリーンベル型番QQ-904
材質ステンレス刃物鋼(フッ素樹脂コート仕上げ)
【A】対象物に面で接触するので突き刺さるのを防ぐ安全ガード付。
【B】片刃には特殊なギザ加工をしており、薄くて柔らかい素材も滑らずにカットできます。
テープ・のりのべたつきを防ぎます。
テーピング・湿布・包帯などのカットに便利。
全長155mm刃長42mm
販売価格

700(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2024/04/26 17:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2180ページ
ウェブカタログ画像
  • 【A】
  • 【B】
  • エスコ便利カタログ2180ページ
  • エスコ便利カタログ2181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top