すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540B-26

品名 : 194mm はさみ・粘着テープ用(特殊コーティング)

仕様

全長194mm刃長70mm
材質刃:ステンレス刃物鋼
ハンドル部:塩化ビニール樹脂
特殊コーティングバリアで刃に粘着物を寄せ付けないので、両面テープ、ビニールテープ、布テープの切断作業の作業性が向上します。
サージカルテープ、ビニールテープ、両面テープ、ブチルテープ、のり付壁紙等、多様なテープに対応します。
販売価格

2,700(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2024/05/19 12:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2177ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2176ページ
  • エスコ便利カタログ2177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top