すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540B-51

品名 : 200mm 万能はさみ

仕様

全長200mm刃長65mm
材質特殊刃物鋼重量115g
刃とハンドルは一体型仕上げで強度もあり、非常に使いやすいハサミです。
薄紙からブリキまで切れる万能型です。
工作、荷造、包装、園芸等の作業に適します。
トタン切断は0.5mmまでです。
販売価格

1,380(税抜)/ 1,518円(税込)

カタログ価格

1,380円(税抜)/1,518円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/27 05:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2088ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2088ページ
  • エスコ便利カタログ2089ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top