すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540BC-5

品名 : 195mm はさみ・剪定

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番120DX
重量160g
高炭素刃物鋼
マルクエンチ焼入
切断能力φ15mm全長195mm
刃長51mm
安全ストッパー付
販売価格

4,930(税抜)/ 5,423円(税込)

カタログ価格

4,930円(税抜)/5,423円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2024/05/05 06:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2606ページ

代替品

EA540BE-1
  • 品番

    EA540BE-1

  • コメント

    全長185mm 刃長43mm デザイン違う

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2606ページ
  • エスコ便利カタログ2607ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top