すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540K-57

品名 : 225mm はさみ・裁ち

分厚い生地もカットできる頑丈なはさみです

仕様

刃材質カーボンスチール(ブルーポリッシュ仕上)用途裁縫や布地の裁断用
全長225mm刃長112mm
重量265g
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2024/05/06 21:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2183ページ

代替品

EA540K-103
  • 品番

    EA540K-103

  • コメント

    価格・仕様異なります

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2182ページ
  • エスコ便利カタログ2183ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top