すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540LE-6

品名 : 101mm はさみ・精密(鍛造/直刃)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長101mm刃長26mm
刃先直刃高級刃物鋼
繊細な切断とトリミングが可能
モノグラム作業、アップリケ、複雑なトリミングに最適
販売価格

2,510(税抜)/ 2,761円(税込)

カタログ価格

2,510円(税抜)/2,761円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 09:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2175ページ

代替品

EA540ME-17
  • 品番

    EA540ME-17

  • コメント

    変更点:ステンレス

バリエーション一覧
EA540LE-6 101mm はさみ・精密(鍛造/直刃)
EA540LE-7 139mm はさみ・精密(鍛造/反り刃)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2174ページ
  • エスコ便利カタログ2175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top