すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540N-2

品名 : 165mm はさみ(カッター付)

仕様

全長165mm刃長63mm
はさみ:ステンレス、カッター:スチール材質ハンドル・カッター:R-ABS・POM
鋲:ステンレス・POM
重量57g
安全ロック機構付
カッターとはさみが1つになって持ち運び便利です。
カッターの替刃は市販品がご使用いただけます。
自分も使いながら人にも貸せます。
はさみを収納した状態でも使用できます。
引越しや大掃除にも大活躍します。
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2024/04/30 06:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2180ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2180ページ
  • エスコ便利カタログ2181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top