すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA557BJ-608

品名 : 8mm 伸縮式BOXドライバー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番AD601-08
全長(mm)210~270軸長(mm)100・160
先端マグネット付
カーナビ、オーディオの脱着作業に
重量(g)180サイズbox8mm
軸長が100mm・160mmに伸縮します。
販売価格

2,880(税抜)/ 3,168円(税込)

カタログ価格

2,880円(税抜)/3,168円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 14:49現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top