すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560PL-304

品名 : #4x200mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB5192.4-200
軸長(mm)200
1000V絶縁
サイズPZ#4全長(mm)320
軸径(mm)10
グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けし、シンボルマークとサイズを表示しています。
重量(g)235
販売価格

4,520(税抜)/ 4,972円(税込)

カタログ価格

4,520円(税抜)/4,972円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/04/29 17:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0220ページ0547ページ
バリエーション一覧
EA560PL-300 #0x 60mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
EA560PL-301 #1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
EA560PL-302 #2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
EA560PL-303 #3x150mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
EA560PL-304 #4x200mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA560PL-302です。
  • ※画像は、EA560PL-302です。
  • 画像は、EA560PL-302です。
  • エスコ便利カタログ220ページ
  • エスコ便利カタログ221ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top