すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA564E

品名 : 2本組 スタビードライバーセット(差替式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエンジニア型番※ESCOオリジナルセット品
セット構成(+)#1×(-)4.5mm
(+)#2×(-)6.0mm
全長42㎜(セット時)
軸長16㎜軸径φ6.3㎜
ハンドル径27.5mm
狭い場所での作業に最適な差替式スタビードライバー
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/09 02:22現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0561ページ

代替品

EA564AF
  • 品番

    EA564AF

  • コメント

    -4.5mmなし

その他関連
セット商品EA564E-1 : #1/4.5mm [+ -]ドライバー(スタビー・差替式)
セット商品EA564E-2 : #2/6.0mm [+ -]ドライバー(スタビー・差替式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ560ページ
  • エスコ便利カタログ561ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top