すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA568DC-12

品名 : 3.0-12mm テーパーリーマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質炭素工具鋼全長122mm
用途薄鉄・アルミ・真鍮・銅・ステンレス・樹脂・木材の板の穴広げに。リーマー径3~12mm
販売価格

1,150(税抜)/ 1,265円(税込)

カタログ価格

1,150円(税抜)/1,265円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 03:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA568DD-12
  • 品番

    EA568DD-12

  • コメント

    メーカー違い、刃長:80mm 角度:8.5°

バリエーション一覧
EA568DC-12 3.0-12mm テーパーリーマー
EA568DC-16 3.0-16mm テーパーリーマー
EA568DC-22 4.0-22mm テーパーリーマー
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top